圧着ピギーバック端子 JST FVDDFMシリーズ 絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47537474 品番FVDDFM1.25-250A(LF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:FVDDFM●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●全長:20.5mm●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●色:赤●コンタクトめっき:錫●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.3mm●オス / メス ピギーバック端子. JST FVDDFMタイプ ? ピギーバック端子は、フレア形の差込口を備えていて、すばやく簡単に電線を挿入できます。導電性が高く頑丈な高品位黄銅製です。端子バレルは銅スリーブで被われていて、外側はビニールで絶縁されています。耐振性、耐熱性、耐寒性、耐油性、耐火性を備えています。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする