JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
47537508
品番
LPB-2.5T-250N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:LPB●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●LPBシリーズ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応