仕様ジェンダー:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:27.3mm●刃長さ:18mm●刃幅:2.3mm●翼厚:0.8mm●色:赤●コンタクト材質:銅●JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える
RoHS指令(10物質対応)対応