仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:プラスチック●最小ワイヤサイズmm2:4mm2●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●全長:32mm●刃長さ:18mm●刃幅:2.8mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●Phoenix Contact絶縁圧着ブレード端子. スズめっき銅製の絶縁圧着ブレード端子とハロゲンフリーのプラスチック絶縁スリーブ。 これらの絶縁圧着ブレード端子は、端にフックがあり、簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構を備えています。. 簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」 ハロゲンフリー 電解スズめっき 材質: 銅
RoHS指令(10物質対応)対応