内容量1袋(100個)仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:27.2mm●刃長さ:16.8mm●刃幅:3mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定コンポーネント. 刃長、赤と青16.8 mm、黄17.2 mm. RS Pro絶縁フックブレード端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2注文コード47537989品番624-1229