内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:23.8mm●刃長さ:13mm●刃幅:2.4mm●翼厚:0.8mm●フック:なし●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
注文コード47538129
品番613-9722