圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:23.8mm●刃長さ:13mm●刃幅:3mm●翼厚:0.75mm●フック:なし●色:赤●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 注文コード47538138 品番613-9700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:23.8mm●刃長さ:13mm●刃幅:3mm●翼厚:0.75mm●フック:なし●色:赤●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする