商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:28.8mm●刃長さ:18mm●刃幅:2.2mm●翼厚:0.8mm●フック:なし●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤: 0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄: 2.5 → 6.5 mm2注文コード47538183品番267-4502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,488販売価格(税別)