商品レビューを投稿する内容量1個仕様圧力範囲:0 → 16バール 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル、冷却液 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:16バール 、 電気的接続:4ピンオスコネクタ 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.5 % 、 応答時間:2 ms 、 電流 Max:20 mA 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け注文コード47540414品番XMLP016BD21F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)