遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47542907 品番QG030-303/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする