内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:86m3/h●シリーズ:REF100●幅:104mm●奥行:24.9mm●ファン回転速度:5400rpm●騒音レベル:63dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ロータモータ搭載のDCラジアルブロワー。 逆極性、ロータロック、過負荷に対する電子的保護 半径方向の気流 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びスズめっきの終端)による外部接続。
注文コード47542934
品番REF100-11/14