仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:860m3/h●シリーズ:RER190●幅:190 (Dia.)mm●奥行:69mm●寸法:190 (Dia.) 69mm●ファン回転速度:3900rpm●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:後方向●ebm-papst DC遠心ファン、RERシリーズ. RERシリーズは遠心ファンの中でも、一般的なAC回路ではなくDC回路で動作する点でユニークな存在です。AC回路をDC回路に変えることで、安全性(低電圧)やDC装置の省エネ性などの恩恵を享受できます。このシリーズには、各種サイズ、電圧定格、風量のオプションが揃っており、一部のモデルにはPWM又はアナログ電圧により速度制御機能が内蔵されています。. 遠心ファン. 遠心ファンは、冷却エアを90 °角で送る必要のある用途、特に高圧であることが重要な用途に最適です。. 特長. 省エネ より安全なDC電圧 長寿命 ボールベアリング 高圧 広い動作温度範囲. 一部モデルの機能:. 速度制御 ガラス繊維強化プラスチック製の羽根
RoHS指令(10物質対応)対応