MICRONEL
MICRONELの 冷却(制御機器)
MICRONELの ブロワ
MICRONELの ブロワその他関連用品
遠心 ファン Micronel U64HMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47543074
品番
U64HM-012GK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:17.7m3/h●シリーズ:U64HM●幅:64mm●奥行:56.5mm●ファン回転速度:11500rpm●騒音レベル:55dB●ベアリングタイプ:スリーブ●カーブの方向:軸方向