内容量1個仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:1 A●プッシュボタン、円柱ヘッド、スプリングリターン. 埋込型円柱ヘッド 1NO + 1NC又は2NO + 2NCコンタクトタイプを用意 スプリングリターン IP65保護 定格: 240 V ac 1.5 ARoHS指令(10物質対応)対応注文コード47544894品番XB6EAA51P