内容量1個仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:DPDT-2NO/2NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●プッシュボタン、円柱ヘッド、スプリングリターン. 埋込型円柱ヘッド 1NO + 1NC又は2NO + 2NCコンタクトタイプを用意 スプリングリターン IP65保護 定格: 240 V ac 1.5 A注文コード47544903品番XB6EAA52P