XB6ECA22P 押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47544973

押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:DPDT-2NO/2NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1など。. プッシュボタン、角形、パルス. 埋込型O 16 mmプッシュボタン、すぐに取り付け可能 角形ヘッド。注文コード47544973品番XB6ECA22P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:DPDT-2NO/2NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1など。. プッシュボタン、角形、パルス. 埋込型O 16 mmプッシュボタン、すぐに取り付け可能 角形ヘッド。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする