曜日別特売
XB6ECA11P 押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47545156

押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様プッシュボタンの色:白 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:Harmony XB6 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:正方形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP65 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:110V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+55℃ 、 プッシュボタン、スプリングリターン. 正方形 / 長方形 / 円柱ヘッド 埋込型又は突出型ヘッド 各種コンタクト スプリングリターン IP65保護注文コード47545156品番XB6ECA11P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様プッシュボタンの色:白 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:Harmony XB6 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:SPDT-NO/NC 、 プッシュボタンの型:正方形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP65 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:110V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Max:+55℃ 、 プッシュボタン、スプリングリターン. 正方形 / 長方形 / 円柱ヘッド 埋込型又は突出型ヘッド 各種コンタクト スプリングリターン IP65保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする