シュナイダーエレクトリック
押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric,
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様・RoHS指令
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc
注文コード
47545199
品番
XB6CA35B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc