内容量1個仕様プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect●プッシュボタン、スプリングリターン. 正方形 / 長方形 / 円柱ヘッド 埋込型又は突出型ヘッド 各種コンタクト スプリングリターン IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応注文コード47545217品番XB6CA31B