仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5〜30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応