AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
過渡電圧サプレッサ AVX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
47549067
品番
VC08LC18A500DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
最大直流定格電圧:18V●最大AC定格電圧:14V●エネルギー:0.1J●制限電圧:50V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大サージ電流:30A●静電容量:80pF●奥行き:1.25mm●長さ:2.01mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応