過渡電圧サプレッサ AVX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47549076 品番 VC08LC18A500DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様最大直流定格電圧:18V●最大AC定格電圧:14V●エネルギー:0.1J●制限電圧:50V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大サージ電流:30A●静電容量:80pF●奥行き:1.25mm●長さ:2.01mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする