仕様バリスタ電圧:18.5V●シリーズ:VC●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.1J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:40A●静電容量:600pF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.02mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.02mm●長さ:3.2mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応