AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:18.5V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
47549128
品番
VC040214X300WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.05J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大サージ電流:20A●静電容量:100pF●寸法:1 x 0.5 x 0.6mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.6mm●長さ:1mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ