AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:18.5V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47549164
品番
VA100014D300DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.4J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1000 (アキシャル)●最大サージ電流:150A●静電容量:1.1nF●長さ:4.32mm●アキシャルトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. Ni/Sn合金(めっき)終端仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応