AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:25.5V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47549216
品番
VA100018A400DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
バリスタ電圧:25.5V●最大直流定格電圧:18V●最大AC定格電圧:13V●エネルギー:0.1J●制限電圧:42V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1000 (アキシャル)●最大サージ電流:40A●静電容量:350pF●長さ:4.32mm●アキシャルトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. Ni/Sn合金(めっき)終端仕上げ