AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:34.5V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
バリスタ電圧:34.5V●最大直流定格電圧:26V●最大AC定格電圧:18V●エネルギー:0.4J●制限電圧:60V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1000 (アキシャル)●最大サージ電流:120A●静電容量:650pF●長さ:4.32mm●アキシャルトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. Ni/Sn合金(めっき)終端仕上げ
注文コード
47549234
品番
VA100026D580DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧:34.5V●最大直流定格電圧:26V●最大AC定格電圧:18V●エネルギー:0.4J●制限電圧:60V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1000 (アキシャル)●最大サージ電流:120A●静電容量:650pF●長さ:4.32mm●アキシャルトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. Ni/Sn合金(めっき)終端仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応