過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:34.5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様バリスタ電圧:34.5V●最大直流定格電圧:26V●最大AC定格電圧:18V●エネルギー:0.4J●制限電圧:60V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1000 (アキシャル)●最大サージ電流:120A●静電容量:650pF●長さ:4.32mm●アキシャルトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. Ni/Sn合金(めっき)終端仕上げ 注文コード47549259 品番VA100026D580DL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:34.5V●最大直流定格電圧:26V●最大AC定格電圧:18V●エネルギー:0.4J●制限電圧:60V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1000 (アキシャル)●最大サージ電流:120A●静電容量:650pF●長さ:4.32mm●アキシャルトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. Ni/Sn合金(めっき)終端仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする