EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:47V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47549304
品番
B72530T0300K062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
バリスタ電圧:47V●最大直流定格電圧:38V●最大AC定格電圧:30V●エネルギー:2J●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:300A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)
対応