内容量1リール(15000個)
仕様抵抗:150kΩ 、 パッケージ/ケース:0201 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.05W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 終端スタイル:表面実装 、 最小温度係数:-200ppm/℃ 、 JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
注文コード47549654
品番RMC1/20-154JPA