画像準備中

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様抵抗:150kΩ 、 パッケージ/ケース:0201 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.05W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 終端スタイル:表面実装 、 最大温度係数:+200ppm/℃ 、 JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品 注文コード47549663 品番RMC1/20-154JPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:150kΩ 、 パッケージ/ケース:0201 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.05W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.23mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 終端スタイル:表面実装 、 最大温度係数:+200ppm/℃ 、 JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする