釜屋電機
釜屋電機の 電子部品(オンボード)
釜屋電機の 能動部品
釜屋電機の 集積回路(IC)
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
47550485
品番
RMC1/16K184FTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:180kΩ 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール