釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47550494 品番RMC1/16K223FTP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:22kΩ 、 パッケージ/ケース:0603 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.1W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする