仕様抵抗:330kΩ 、 パッケージ/ケース:2010 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.5W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:5 x 2.5 x 0.55mm 、 長さ:5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:0.55mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 JIS C 5201-1:1998. 高耐圧チップ抵抗器 RVC50シリーズ(5025サイズ). 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ素子最高電圧を高耐圧化しています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品