仕様抵抗:60mΩ 、 パッケージ/ケース:1206 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.5W 、 温度係数:0 → +250ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:3.1 x 1.6 x 0.6mm 、 長さ:3.1mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 JIS C 5201-1:1998. 低抵抗チップ抵抗器 RLC32シリーズ(3216サイズ). 電源回路、モーター用回路等の電流検出用抵抗器として最適 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ定格電力を格上げしています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、基本4mmピッチのテープカット品 (メーカー都合によりバラ品時もあります)