巻線型可変抵抗器Vishay 22Ω ±5% 25W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47551849 品番RSSD10X50A22R0JS06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様抵抗:22Ω●許容差:±5%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする