画像準備中

巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 200W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47551867 品番RSSD25168AR470MB06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:200W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:27 (Dia.) x 168mm●直径:27mm●長さ:168mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W〜280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする