丸型コネクタアダプタ, Brad

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47552235 品番1200685105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様終端1:4ピンオスM12, オス4極M12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンメスM12 x 2, メス4極M12 x 2●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●M12 / M8アダプタ. これらのBradRアダプタは、さまざまなサイズ、極数、ジェンダーの組み合わせでご使用いただけます。. 次のものが使用可能です。. Nano-ChangeR M8 → Micro-ChangeR M12オス-メス3、4極 Micro-ChangeR M12 → Nano-ChangeR M8メス-オス3、4極 Ultra-LockR M12メス-オス5極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする