BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
丸型コネクタアダプタ, Brad ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
終端1:M12●終端1コンタク数:5●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:M12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●定格電流:4 A, 12 A●IP保護等級:IP67●定格電圧:30 V dc●ボディ向き:ストレート●長さ:120.8mm
注文コード
47552305
品番
120248-0520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端1:M12●終端1コンタク数:5●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:M12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●定格電流:4 A, 12 A●IP保護等級:IP67●定格電圧:30 V dc●ボディ向き:ストレート●長さ:120.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応