基板サポートピラー Richco ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様タイプ:リバースロック●本体高さ:12.7mm●シャーシ穴径:6mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リバースロック基板ピラー. 多様な高さを備えたナイロン基板サポートピラーです。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル 基板又はシャーシ下面のサポート突き出し量が最小 穴径: 6 mm 基板厚さ: 1.6 mm 注文コード47553696 品番CRLCBSR-8-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:リバースロック●本体高さ:12.7mm●シャーシ穴径:6mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リバースロック基板ピラー. 多様な高さを備えたナイロン基板サポートピラーです。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル 基板又はシャーシ下面のサポート突き出し量が最小 穴径: 6 mm 基板厚さ: 1.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする