RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板サポートピラー Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
タイプ:標準●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●固定ねじサイズ:M3.5●材質:ナイロン●プリント基板積層型ピラー
注文コード
47553766
品番
TCBS 6 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:標準●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●固定ねじサイズ:M3.5●材質:ナイロン●プリント基板積層型ピラー
RoHS指令(10物質対応)
対応