基板サポートピラー Richco ナイロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様タイプ:標準●本体高さ:19.1mm●シャーシ穴径:4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●固定ねじサイズ:M3.5●材質:ナイロン●プリント基板積層型ピラー 注文コード47553775 品番TCBS 12 01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:標準●本体高さ:19.1mm●シャーシ穴径:4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●固定ねじサイズ:M3.5●材質:ナイロン●プリント基板積層型ピラー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする