基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ 16極, 2列 オス 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47554457 品番1-111506-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様コンタクト数:16●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、パラジウムニッケルに金めっき●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●TE Connectivity AMP-Latch 2.54 mm汎用I/O IDCリボンケーブルピンコネクタ. AMP-Latch 2.54 mm汎用I/OピンIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の黒色の難燃性熱可塑樹脂で製造 品番x-111446-xは、取り付け金具及びラッチなし 品番x-111504-xは、取り付け金具なし、ロングラッチ付き 品番x-111506-xは、溝付き取り付け金具及びロングラッチ付き 品番x-5111448-xは、溝付き取り付け金具付き、ラッチなし このAMP-Latch 2.54 mm汎用IDCプラグピンコネクタは、Novoレセプタクル及びメスソケットコネクタとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2480:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする