内容量1個
仕様コンタクト数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:2A●シリーズ:SEK 18●シリーズ番号:0918●IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化. SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。. さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
注文コード47554563
品番09185505813