基板接続用ヘッダ SEK-18シリーズ, 2列 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDCフラットケーブル●定格電流:1A●シリーズ:SEK-18●定格電圧:320 V●シリーズ番号:09 18●IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化. SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。. さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64 注文コード47554588 品番09185166804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDCフラットケーブル●定格電流:1A●シリーズ:SEK-18●定格電圧:320 V●シリーズ番号:09 18●IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化. SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。. さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする