JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
旗形接続子 JST LFOシリーズ 非絶縁 0.5→1mm2, 20→18AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47554624
品番
LFO-1.0T-250N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:LFO●絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1mm2●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm●LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。
RoHS指令(10物質対応)
対応