RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
旗形接続子 RS PRO 絶縁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:15mm●タブサイズ:0.8 x 4.75mm●色:赤●コンタクト材質:真鍮●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:4.75mm
注文コード
47554694
品番
178-8339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●全長:15mm●タブサイズ:0.8 x 4.75mm●色:赤●コンタクト材質:真鍮●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:4.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応