曜日別特売

旗形接続子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(4000個)仕様シリーズ:FASTON .250、絶縁:非絶縁、最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2、最大ワイヤサイズmm2:3mm2、最小ワイヤサイズAWG:18AWG、最大ワイヤサイズAWG:12AWG、タブサイズ:6.35 x 0.81mm、コンタクトめっき:錫、コンタクト材質:真鍮、タブ厚さ:0.81mm、タブ幅:6.35mm、TE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。注文コード47554825品番41802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:FASTON .250、絶縁:非絶縁、最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2、最大ワイヤサイズmm2:3mm2、最小ワイヤサイズAWG:18AWG、最大ワイヤサイズAWG:12AWG、タブサイズ:6.35 x 0.81mm、コンタクトめっき:錫、コンタクト材質:真鍮、タブ厚さ:0.81mm、タブ幅:6.35mm、TE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。シリーズFASTON .250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする