画像準備中

旗形接続子 TE Connectivity FastOnシリーズ 非絶縁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(6000個) 注文コード 47554947 品番 2238041-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様シリーズ:Faston、絶縁:非絶縁、最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2、最大ワイヤサイズmm2:1.3mm2、最小ワイヤサイズAWG:20AWG、全長:13.46mm、タブサイズ:4.75 x 0.81mm、色:グレー、コンタクトめっき:ニッケル、コンタクト材質:鋼、タブ厚さ:0.81mm、タブ幅:4.75mm、シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド、TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトフラグレセプタクル圧着端子. FASTON 187シリーズクイックコネクトフラグ形状圧着レセプタクル端子は、導体と直角にかん合タブに接続することにより、スペースが重視される用途ですばやく効率的に接続できるように設計されています。 このFASTON 187シリーズクイックコネクトフラグ形状圧着レセプタクル端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えた「F」タイプ圧着終端を採用しています。 シリーズFaston RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする