結束バンドベース, MB4A3 HellermannTyton

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47559533 品番901-10149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする